{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SVJCR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 28 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,6 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
Halsbredd L4 | 16,5 mm | |
Huvudängd L1 | 44 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261338 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654090 | |
Tillverkarens nummer | 261338 25/16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |