Invändig skärhållare stål 10/07 mm

Art-nr: 261338 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K SVJCR/L07
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 1,5 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Halsbredd L4 6,3 mm
Huvudängd L1 18 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261338 10/07
EAN/GTIN 4045197941268
Tillverkarens nummer 261338 10/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen