{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | VCMT 160402 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | VCMT 160402-F3M IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261391 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075351552 | |
Tillverkarens nummer | 3358995 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160402, Sort: IC807
på begäran
I lager
40 styck i lager
215,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
Från
1
st
265,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
323 styck i lager
Från
1
st
265,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
498 styck i lager
Från
1
st
265,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Sort | IC807 | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
spån-brytare | F3M | VS | SS | TIS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v |
Primäranvändning | M | M | P | S |