• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

CCMT 09T304, Sort: IC807

Art-nr.: 260170 IC807
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ISOTURN
ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC807
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M3P
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 245 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning CCMT 09T304-M3P IC807
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260170 IC807
EAN/GTIN 7291075424362
Tillverkarens nummer 3359030

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen