{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CCMT 09T308-M3M IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260173 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075306422 | |
Tillverkarens nummer | 3359006 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308, Sort: IC807
på begäran
I lager
7 styck i lager
134,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
Från
1
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 195 styck i lager
Från
1
st
123,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
997 styck i lager
81,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
839 styck i lager
Från
1
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | kontinuerligt | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
spån-brytare | M3M | VM | VM | MM | VM |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |