{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A20Q SVJCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
Mittförskjutning L3 | 2 mm | |
Spännhöjd L2 | 19 mm | |
Halsbredd L4 | 11 mm | |
Huvudängd L1 | 38 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261338 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197654083 | |
Tillverkarens nummer | 261338 20/11 |