Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 16/11mm

Art-nr.: 261338 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M SVJCR/L11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
Mittförskjutning L3 2 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Halsbredd L4 9,5 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261338 16/11
EAN/GTIN 4045197654076
Tillverkarens nummer 261338 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen