{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVVCN 0808K07 | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 4 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 15 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Inställningsvinkel κ | 72,5 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261317 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948403 | |
Tillverkarens nummer | 261317 8/07 |