Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm

Art-nr.: 261317 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVVCN 1010M07
Passande vändskär VC.. 0702..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 5 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 15 mm
Totallängd L neutrala hållare 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261317 10/07
EAN/GTIN 4045197948380
Tillverkarens nummer 261317 10/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen