Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm

Art-nr.: 261317 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVVCN 2525M16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 12,5 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 38 mm
Totallängd L neutrala hållare 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261317 25/16
EAN/GTIN 4045197653949
Tillverkarens nummer 261317 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen