{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SVVCN 2525M11 | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 12,5 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 39 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 72,5 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261317 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653925 | |
Tillverkarens nummer | 261317 25/11 |