GARANT Master Eco svarvhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm

Art-nr.: 261137 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJCR/L 2020H16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 259033 5
Skruv för underläggsplatta 269013 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261137 20/16
EAN/GTIN 4067263122654
Tillverkarens nummer 261137 20/16

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen