{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJCR/L 2020X11 | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261137 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122647 | |
Tillverkarens nummer | 261137 20/11 |