GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/11 mm

Art-nr: 261137 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare SVJCR/L 1616X11
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 35 mm
    totallängd L 85 mm
    Skruvsats förvändskär 269023 1
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261137 16/11
    EAN/GTIN 4067263122630
    Tillverkarens nummer 261137 16/11

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen