{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A20R STLCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11,2 mm | |
Spännhöjd L2 | 19 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 4 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260930 20/11 | |
Tillverkarens nummer | THC11830 |