Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 12/11mm

Art-nr.: 260930 12/11

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Invändig ja
ISO-kod hållare A12M STLCR/L11
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 14 mm
Mittförskjutning L3 7,2 mm
Spännhöjd L2 11 mm
totallängd L 150 mm
Vändskärsskruv 269022 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260930 12/11
Tillverkarens nummer THC11826

Benämning

Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen