Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm

Art-nr.: 260707 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SSSCR/L 1616H09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 12
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260707 16/09
EAN/GTIN 4045197653321
Tillverkarens nummer 260707 16/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen