{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSSCR/L 1212F09 | |
Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260707 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197655424 | |
Tillverkarens nummer | 260707 12/09 |