{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSSCR/L 2020K12 | |
Passande vändskär | SC.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 27 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 20 | |
Underläggsplatta | 269005 9 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 5 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260707 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197653345 | |
Tillverkarens nummer | 260707 20/12 |