Skärhållare 16/06 mm

Art-nr: 260611 16/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SRDCN 1616H06
Passande vändskär RC.T 0602
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 11 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 12,4 mm
Totallängd L neutrala hållare 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 15
Inställningsvinkel κ 30 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260611 16/06
EAN/GTIN 4062406059323

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen