Skärhållare 16/10 mm

Art-nr: 260611 16/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 10 mm
    Användning neutral
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SRDCN 1616H10
    Passande vändskär RC.X 1003
    Funktionsbredd L4 neutrala hållare 13 mm
    Utkragande längd L1 neutrala hållare 20,3 mm
    Totallängd L neutrala hållare 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 11
    Skruv för underläggsplatta 269013 2
    Inställningsvinkel κ 30 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260611 16/10
    EAN/GTIN 4045197653239
    Tillverkarens nummer 260611 16/10

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen