DC.T 11T302, Sort: HB7415-1

Art-nr.: 260356 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    147,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    122,70  SEK / st.
på begäran
I lager
385 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260356 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749637
Tillverkarens nummer 260356 HB7415-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 11T302, Sort: HB7415-1

DC.T 11T302, Sort: HB7415-1

på begäran
I lager
385 styck i lager
Från 1  st
147,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
700 styck i lager
Från 1  st
147,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
607 styck i lager
Från 1  st
147,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 2 2 2
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning Finbearbetning Finbearbetning
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
spån-brytare TIS SS VS
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen