DC.T 11T302, Sort: HB7120-1

Art-nr.: 260356 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    146,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    122,28  SEK / st.
på begäran
I lager
431 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 290 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260356 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817273
Tillverkarens nummer 260356 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 11T302, Sort: HB7120-1

DC.T 11T302, Sort: HB7120-1

på begäran
I lager
431 styck i lager
Från 1  st
146,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
530 styck i lager
Från 1  st
146,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
350 styck i lager
Från 1  st
146,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kod vändskär DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt
Sort HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
spån-brytare VS SS TIS
Primäranvändning M P S
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 290 m/min 150 m/min - 500 m/min 50 m/min - 110 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen