DC.T 11T302, Sort: HB7315-1

Art-nr.: 260356 HB7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    176,52  SEK / st.
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGT 11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7315-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,6 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260356 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769871
Tillverkarens nummer 260356 HB7315-1

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


DC.T 11T302, Sort: HB7315-1

DC.T 11T302, Sort: HB7315-1

på begäran
I lager
89 styck i lager
Från 1  st
211,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
176,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager
Från 1  st
187,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
156,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm
Skärmaterial HM VHM
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,6 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Primäranvändning N N
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min 120 m/min - 600 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen