Invändig skärhållare HSS 8/07 mm

Art-nr: 260333 8/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH08K SDUCR/L07
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär DC.. 0702..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13,5 mm
    Mittförskjutning L3 7,5 mm
    Spännhöjd L2 7 mm
    totallängd L 125 mm
    Utkragningslängd L1 40 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260333 8/07
    EAN/GTIN 4062406401092
    Tillverkarens nummer 260333 8/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen