Sats med inv. skärhållare HSS, Vänster

Art-nr.: 260335
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Mittförskjutning L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Spännhöjd L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Effektivt djup T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Halsbredd L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
totallängd L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260335
EAN/GTIN 4045197653062
Tillverkarens nummer 260335

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen