Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm

Art-nr.: 260300 8/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SDNCN 0808D07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 4 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 7,5 mm
Totallängd L neutrala hållare 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 62,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260300 8/07
EAN/GTIN 4067263103295
Tillverkarens nummer 260300 8/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen