{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | neutral | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SDNCN 1616H11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 8 mm | |
Utkragande längd L1 neutrala hållare | 16 mm | |
Totallängd L neutrala hållare | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 3 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 62,5 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260300 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197878250 | |
Tillverkarens nummer | 260300 16/11 |