Spännhållare SDNCN 62,5°, för vändskärplattor DC.., neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm

Art-nr.: 260300 25/11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDNCN 2525M11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 12,5 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 25 mm
Totallängd L neutrala hållare 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 3
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 62,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260300 25/11
EAN/GTIN 4045197878274
Tillverkarens nummer 260300 25/11