{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | HQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260092 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723379 | |
Tillverkarens nummer | TLD01521 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Sort: PV720
på begäran
I lager
100 styck i lager
93,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
635 styck i lager
Från
1
st
84,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
70,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
spån-brytare | HQ | SS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v |
Primäranvändning | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |