{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PDL010 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AP | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260092 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664882458 |