CC.T 060202 PDL010

Art-nr: 260091 PDL010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    447,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    372,57  SEK / st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort PDL010
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AP
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260091 PDL010
EAN/GTIN 4960664882441

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen