{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PR1725 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Sekundär användning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MFP-SKS | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260091 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923342 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 060202, Sort: PR1725
på begäran
I lager
66 styck i lager
Från
1
st
247,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
206,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
680 styck i lager
Från
1
st
107,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
89,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
494 styck i lager
68,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
Från
1
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | HM | VHM | VHM | HM |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Primäranvändning | M | M | MF | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |