CC.T 09T302, Sort: HB7140-2

Art-nr.: 260056 HB7140-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    125,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    104,54  SEK / st.
på begäran
I lager
742 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260056 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315483
Tillverkarens nummer 260056 HB7140-2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen