{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260056 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750114 | |
Tillverkarens nummer | 260056 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
670 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
685 styck i lager
Från
1
st
123,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
103,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
spån-brytare | VS | VS |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Primäranvändning | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min |