CC.T 09T302 HB7315-1

Art-nr: 260056 HB7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    199,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    166,69  SEK / st.
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7315-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260056 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769918
Tillverkarens nummer 260056 HB7315-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen