Invändig skärhållare stål 0608/06 mm

Art-nr: 260033 0608/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A0608H SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
Mittförskjutning L3 4,2 mm
Spännhöjd L2 7 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 21,5 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260033 0608/06
EAN/GTIN 4045197979032
Tillverkarens nummer 260033 0608/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen