Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 10/06mm

Art-nr.: 260033 10/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260033 10/06
EAN/GTIN 4045197652317
Tillverkarens nummer 260033 10/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen