Invändig skärhållare stål 1216/06 mm

Art-nr: 260032 1216/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A1216M SCLCR/L06
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC.. 0602..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
    Mittförskjutning L3 8,9 mm
    Spännhöjd L2 15 mm
    Halsbredd L4 12 mm
    Huvudängd L1 42 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260032 1216/06
    EAN/GTIN 4045197979025
    Tillverkarens nummer 260032 1216/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen