{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
Passande vändskär | CC..0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Spännhöjd L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbredd L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
totallängd L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260036 SET06 | |
EAN/GTIN | 4045197656629 | |
Tillverkarens nummer | 260036 SET06 |