{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Mittförskjutning L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
totallängd L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260036 SET09 | |
EAN/GTIN | 4045197657701 | |
Tillverkarens nummer | 260036 SET09 |