Invändig skärhållare HSS 0610/03 mm

Art-nr: 260023 0610/03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 3 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0610H SCLCR/L03
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0301..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7 mm
Mittförskjutning L3 2,5 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 13
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260023 0610/03
EAN/GTIN 4045197652096
Tillverkarens nummer 260023 0610/03

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen