Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/06mm

Art-nr.: 260006 8/06
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 0808D06
Passande vändskär CC..0602..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 9 mm
totallängd L 60 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260006 8/06
EAN/GTIN 4045197651594
Tillverkarens nummer 260006 8/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen