• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm

Art-nr.: 260006 25/09
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 2525M09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 19 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 1
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260006 25/09
EAN/GTIN 4045197651648
Tillverkarens nummer 260006 25/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen