Skärhållare 12/09 mm

Art-nr: 260006 12/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 1212F09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260006 12/09
EAN/GTIN 4045197654830
Tillverkarens nummer 260006 12/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen