{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SCRCR/L 0808D06 | |
Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
Funktionsbredd L4 | 9 mm | |
Huvudängd L1 | 10 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260005 8/06 | |
EAN/GTIN | 4045197772558 | |
Tillverkarens nummer | 260005 8/06 |