Skärhållare 12/09 mm

Art-nr: 260005 12/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCRCR/L 1212F09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 13 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260005 12/09
EAN/GTIN 4045197772572
Tillverkarens nummer 260005 12/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen