Skärhållare 10/06 mm

Art-nr: 260004 10/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 10 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SCRCR/L 1010E06
    Passande vändskär CC.. 0602..
    Funktionsbredd L4 11 mm
    Huvudängd L1 10 mm
    totallängd L 70 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Inställningsvinkel κ 75 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260004 10/06
    EAN/GTIN 4045197772480
    Tillverkarens nummer 260004 10/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen