Skärhållare 25/12 mm

Art-nr: 260004 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SCRCR/L 2525M12
    Passande vändskär CC.. 1204..
    Funktionsbredd L4 27 mm
    Huvudängd L1 20 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 16
    Underläggsplatta 269005 6
    Skruv för underläggsplatta 269013 5
    Inställningsvinkel κ 75 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260004 25/12
    EAN/GTIN 4045197772541
    Tillverkarens nummer 260004 25/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen