Klämvridhållarsats, Vänster, Skaftmått: 25mm

Art-nr.: 255131 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Passande vändskär CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 25 mm
totallängd L 150 mm
Reservdel 259981 3
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255131 25
EAN/GTIN 4045197941763
Tillverkarens nummer 255131 25

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen